ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67089602 品番 LA-Y5TS-005Y
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
規格CAT5e ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)4.9 爪折れ防止あり イエロー コネクタあり 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])26 仕様ノーマル グレード★★☆☆☆ コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止) ケーブルスリム シールドUTPケーブル アズワン品番64-0874-70 伝送速度(Mbps)1000 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100

商品説明動画

ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
事務所内で使用
株式会社ユニテックス 様 (不動産業)

色のバリエーションがもっとあったらよかったです。
接続するPCごとに色を変えてLANハブのどこに差してあるかわかりやすくなりました。

対象商品:
67089776
2024-06-11
用途:
備品

LAN配線整備の為カラーを変えて再設置をするので購入しました。
ツメ折れ防止効果は高く安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする