サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの モバイルバッテリー/充電器
サンワサプライの AC充電器
クランプ式USB充電器(TypeC1ポート+USB3ポート)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67090065
品番
ACA-IP51W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力電流(A)
最大4.8
USBポート数
4
質量(g)
0
クランプ範囲(mm)
10〜40
コード長さ(m)
2
コネクタ形状
USB A(メス)+USB TypeC(メス)-ACプラグ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55.5×43.5
色(本体)
ホワイト
アズワン品番
64-0900-22
関連資料:
取扱説明書・組立説明書(0.5MB)