BULGIN
産業用電源コネクタ 12極 ミニチュア パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67096489
品番
PX0413/12P/PC
参考基準価格(税別)
¥6,920
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
シャーシプラグ及びソケット基板実装
ケーブルプラグ及びソケットとかん合
仕様
●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:400●コード番号:208-8186
アズワン品番
65-7535-01