BULGIN
産業用電源コネクタ 3極 ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67096507
品番
PXA911/03/S
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Bulgin 900 シリーズフレックスケーブルコネクタは大型のケーブルを備えています。4 極ソケットです。ストレインリリーフクランプ 速断型ロックリング
仕様
●極数:3●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:Buccaneer 900●コード番号:208-8170
アズワン品番
65-7537-18