BULGIN
産業用電源コネクタ 3極 ミニチュア PCBマウント 1箱 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
67096516
品番
PXP4010/03P/3035
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●実装タイプ:PCBマウント●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:PX0●コード番号:204-8017
アズワン品番
65-7574-72