ムサシ
ムサシの チェーンソー
ムサシの チェーンソー関連部品
充電式ハンディ&ポールチェーンソー用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67098370
品番
CS-91
参考基準価格(税別)
¥2,656
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
充電式ハンディ&ポールチェーンソー用の替刃です。
仕様
●ピッチ:3/8インチ●コマ数:28●適合機種:PCS-6001●長さ:6インチ●ドライブリンク数:28●90PX-28●原産国:中国●コード番号:382-7207
アズワン品番
67-2237-40