槌屋ヤック
槌屋ヤックの 自動車用夏季向け用品
槌屋ヤックの 車日よけ/遮光アイテム
槌屋ヤックの 車用カーテン/ブラインド
ロールカーテン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67098974
品番
DF-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
窓の開け閉めに連動して伸縮するメッシュタイプのロールカーテン。
両面テープで貼り付けて、フックを掛けるだけの簡単装着。
用途
日射し対策やプライバシー保護時に最適
材質
PVC・ABS・ナイロン
色
ブラック
サイズ
S
幅(cm)
52
伸縮範囲(cm)
0〜55