照光式押しボタンスイッチ7.5Φボタン 黄透明

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67099237 品番140007000000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
仕様●内容:カラーボタン●概要1:適用機種:TP●概要2:Φ7.5●概要3:照光タイプ●概要4:色:黄透明 アズワン品番67-0443-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする