Festo
Festoの 真空機器
Festoの 真空発生器/エジェクタ
真空ポンプ OVEL オベル シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9855
注文コード
67099499
品番
OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2V-H3
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
高真空吸引ノズル
T 字型構造
仕様
●メーカーシリーズ:OVEL (オベル)●ノズル直径:0.95mm●最高真空圧力:3.8バール●最高流入圧力:4バール●最高吸込流量:21L/min●使用圧力:7バール●コード番号:203-9855
アズワン品番
65-8003-70