フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの キャビネット / プラボックス
フエニックス・コンタクトの キャビネット
フエニックス・コンタクトの キャビネットパーツ
接続式端子台 スクリュー UT 4 OGシリーズ 41A 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
67100269
品番
3045101
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
TBシリーズ
仕様
●色:オレンジ●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4 OG●結線方法:スクリュー●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 4 OG●コード番号:776-8242
アズワン品番
65-7588-62