MURATA(村田製作所)
MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード)
MURATA(村田製作所)の 能動部品
MURATA(村田製作所)の 集積回路(IC)
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc 72W 1セット 42個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
注文コード
67100594
品番
UWE-12/6-Q48NB-C
参考基準価格(税別)
¥745,000
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(42個入り)●出力電圧:5V dc●出力電圧調整範囲:-0.125 → +0.125%●入力電圧範囲:18 → 75 V dc●入力電圧公称:48 V dc●絶縁電圧:2.25kV dc●定格電力:72W●シリーズ:UWE●コード番号:238-7144
アズワン品番
65-7227-21