SIEMENS
SIEMENSの 電線/ケーブル
SIEMENSの FA用ケーブル
SIEMENSの 固定用ケーブル
多芯ケーブル 2芯 シールド有
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67131175
品番
6XV1830-0ET50
参考基準価格(税別)
¥226,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
Siemens 6XV1830-0ET50 は、PROFIBUS FC 規格のバスケーブル( 2 線式)で、クイックアセンブリ 500 m 用のシールド付き特殊耐紫外線性 シリコンフリー
仕様
●シリーズ:6XV18●芯数:2●シールド有無:遮蔽●長さ:500m●外被色:紫●画面タイプ:ブレード●コード番号:216-3217
アズワン品番
65-7373-93
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表