SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 14極 1mm 2列 1セット 1150個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1150個)
注文コード
67131586
品番
FTMH-107-03-L-DV-TR
参考基準価格(税別)
¥493,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(1150個入り)●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1283
アズワン品番
65-7607-56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表