SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 16極 4.191mm 2列 1セット 12個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12個)
注文コード
67131620
品番
IPBT-108-H1-T-D-RA-GP
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078
アズワン品番
65-7568-56
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表