SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 8極 1mm 2列 1セット 400個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(400個)
注文コード
67131787
品番
T1M-04-GF-DV
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 4 ポジションあります。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列縦型
仕様
●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1843
アズワン品番
65-7637-31
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表