LINKMAN
LINKMANの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
LINKMANの 絶縁キャップ
LINKMANの 標準絶縁キャップ
端末スリーブ 3.8mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67132609
品番
CE5
参考基準価格(税別)
¥40
販売価格(税込)
¥42
販売価格(税別)
¥
38
バスケットに入れる
絶縁被覆に覆われた、圧着スリーブです。
2本の電線を結束するのに使えます。
仕様
●用途:端末●リング内径:Φ3.8●適合電線範囲(撚線):2.5SQR〜6.0SQR●適合電線範囲(AWG):AWG12〜AWG10●絶縁体:ナイロン66 94V-2●入数:1個
アズワン品番
67-0404-71
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表