Schneider Electric 820 シリーズ時間遅延リレー 10 種類のタイミング機能を備えた、このシリーズの 35 mm DIN レール取り付け可能な時間遅延リレーは、非常に広いタイミング範囲を実現します。10 ms → 10 日のタイミングと 12 → 240 V ac/dc のユニバーサル電圧入力を薄型モジュラパッケージに収めた製品です。究極の制御と精度を実現するように設計されたこのシリーズは、10 種類のタイムスケールで時刻を微調整できます。入力と出力は緑及び赤の LED ライトで