FD-100A デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 67133091

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デスク型コイルばね式除振装置

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 搭載可能質量(kg)100以下 注文コード67133091 品番FD-100A
参考基準価格(税別)¥428,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
この商品は搭載可能質量など24種類から選べます 他の種類を見る

高レベルの除振性能に、独自の機構をプラス。しかも、精密機器の特徴や使用状況に応じて、最適な除振装置が選べる16通りのバリエーションを用意。
高レベルの除振性能に加え、独自の機構により重心位置の調整により安定した除振効果が得られます。

仕様
【制振方式】チューブ状ゴムダンパー
【除振方式】コイルばねおよび防振ゴム
質量(kg)【機体】70 寸法(幅W×奥行D)(mm)【搭載盤】420×500 固有振動数(Hz)2.5 搭載可能質量(kg)100以下
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
北海道地方数量1につき ¥100,000 / 税込 ¥110,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする