AP-80 ユニット型空気ばね式除振装置 明立精機 67133547

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニット型空気ばね式除振装置

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1台注文コード67133547品番AP-80
参考基準価格(税別)¥597,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

精密機器の個性に合わせた最適な除振システムが低コストで構成できます。
除振装置には、優れた性能はいうまでもなく、よりフレキシブルであることが重視されます。それは、精密機器の個性に合わせた最良の除振システムを、直接機器に組み込むことが多くなってきたからです。こうしたニーズに即応できる除振システム、それがAPシリーズです。余裕ある機能に加えて、拡張性も充分。より理想的な振動環境を、この除振システムが実現します。

仕様
【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング
【除振方式】空気ばね
質量(kg)【機体】10.5(空気ばね1個)方式【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【機体】170×170×185固有振動数(Hz)垂直・水平/2.5~3.0供給圧力(MPa)0.40~0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)搭載可能質量(kg)(空気ばね4個使用時)560
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき100,000/税込110,000
北海道地方数量1につき100,000/税込110,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする