※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
明立精機
明立精機の 足場周辺機器
明立精機の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
明立精機の 防振台
ユニット型空気ばね式除振装置
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67133608
品番
AP-80-CS
参考基準価格(税別)
¥664,000
販売価格(税込)
¥725,780
販売価格(税別)
¥
659,800
バスケットに入れる
仕様
【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング
【除振方式】空気ばね
質量(kg)
【機体】10.5(空気ばね1個)
方式
【レベル維持】自動レベル維持機構(復帰精度±200μm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【機体】170×170×185
センサー
クリーンルーム用
固有振動数(Hz)
垂直・水平/2.5〜3.0
供給圧力(MPa)
0.40〜0.70(空気源/コンプレッサ・工場エアー・窒素ボンベ)
搭載可能質量(kg)
(空気ばね4個使用時)560
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
北海道地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません