※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(mm)【機体】430×530 寸法(幅W×奥行D)(mm)【定盤】430×530 方式自動レベル維持機構式 固有振動数(Hz)2.5〜2.7 注文コード67133721 品番AET-0405S
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品は寸法・方式・固有振動数など25種類から選べます 他の種類を見る

高性能な除振システムを集約した卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置。
レーザ本体や周辺機器の小型化や光ファイバー技術の向上によって、光学実験にも以前ほど長い光路を必要としない場合が多くなってきました。明立精機では従来より卓上型除振装置を数多くシリーズ化しています。これとスチールハニカム定盤を組み合わせたAETシリーズは、小さな面積の光学実験に最適な除振装置です。

仕様
【制振方式】オリフィスによるエアーダンピング
【除振方式】特殊ダイヤフラム型空気ばね
厚さ(mm)【定盤】50 寸法(mm)【機体】430×530 質量(kg)【機体】30 寸法(幅W×奥行D)(mm)【定盤】430×530 方式自動レベル維持機構式 加工【上面タップ】M6×25mm (マトリクス) 固有振動数(Hz)2.5〜2.7 搭載可能質量(kg)60
注意
※H(高荷重)タイプはSタイプ(自動レベル維持機構式)のみとなります。
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする