※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
寸法(mm)【機体】530×630
寸法(幅W×奥行D)(mm)【定盤】530×630
方式自動レベル維持機構式+クランプ機構
固有振動数(Hz)2.5〜2.7
注文コード67133766
品番AET-0506SC
参考基準価格(税別)¥342,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
この商品は寸法・方式・固有振動数など25種類から選べます
他の種類を見る
高性能な除振システムを集約した卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置。
レーザ本体や周辺機器の小型化や光ファイバー技術の向上によって、光学実験にも以前ほど長い光路を必要としない場合が多くなってきました。明立精機では従来より卓上型除振装置を数多くシリーズ化しています。これとスチールハニカム定盤を組み合わせたAETシリーズは、小さな面積の光学実験に最適な除振装置です。