ME-0506 卓上型アクティブ除振システム 明立精機 67134089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型アクティブ除振システム

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67134089 品番 ME-0506
参考基準価格(税別)¥1,553,000 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

6自由度アクティブ制御の卓上型除振システムです。搭載板の振動を常時モニタリングし、内蔵のアクチュエータで逆位相の力を加える事で振動制御。3次元(6自由度)でコントロールします。

その他
【アクティブ制御範囲】0.5Hz〜100Hz(100Hz以上はパッシブ制御)
【ユーティリティ】電源(100V-240V、AC単相、50/60Hz)
【自動機構】アクティブ制御調整、レベリング調整
形状卓上型 寸法(mm)【機体】532×632×93【搭載面】530×630 質量(kg)【機体】42 表示【ステータス】前面LCDコントロールパネルに表示 搭載可能質量(kg)80(均等荷重)
注意
※車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする