※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台注文コード67134256品番OHS-30
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥51,678販売価格(税別)
高剛性なアルミレールの特長に、用途に応じた柔軟性をプラス。
メインフレームにアルミ押出材(A6063)を使用し、軽量化と同時に棚の耐荷重100kgを実現。キャスター付で簡単に移動できます。電源タップ(2P1E×6、スイッチ付、最大1500W)が前面、背面、側面と自由に取付可能。スライド式棚(耐荷重30kg)もオプションで取付可能です。