SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用排水トラップ
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ樹脂カゴ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67134281
品番
TO-195BKWP
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
仕様
OF付
材質
中カゴ:樹脂カゴ
サイズ
オーバーフロー:外ネジG1-1/4
排水
外ネジG2
関連資料:
寸法図(0.07MB)
注意
※フタ付の排水トラップは構造上、完全止水や長時間の止水はできません。