※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ81インテリジェント丸型デジタル圧力計

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67137476 品番VSMC-AS-32P-4-10.00MPaW-T010MPGR3
参考基準価格(税別)¥154,500 販売価格(税込) ¥168,278
販売価格(税別)
152,980
この商品は40種類から選べます 他の種類を見る

2設定出力+4〜20mA出力(アナログ出力スケーリング機能付)
マイコン搭載の多機能タイプ
AC電源はAC90〜240V
ゼロシフト・トラッキングゼロ・ループチェック・移動平均などの機能を標準装備

用途エアー・ガス・水・油等15-5PH(析出硬化系ステンレス鋼)を腐食させない媒体 材質ボディ・リングカバー アルミダイキャスト、フロントパネル アルミニウム材、表面シート ポリエステルフィルム 電源(V)DC24 表示4桁 赤色LED(文字高14.2mm) 出力点数2点(設定値は任意設定可能) 保護等級IP65相当 表示精度±0.1%F.S.±1digit(at 23±5℃)※総合精度はセンサ仕様による サンプリング速度1〜500回/秒 変更可能 接点定格フォトモスリレー出力 AC/DC兼用(負荷電圧240V、負荷電流120mA以下)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする