つくし工房
つくし工房の リラックス用品
つくし工房の アロマ用品
熱中症対策つるしっこ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
67137667
品番
SK-582
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
3箇所の穴の位置で・ロープ用・バリケード用・単管用の3通りの使い方ができます。
携帯型の熱中症計に表示されたWBGT値がどういった状況を指しているのか一目でわかります。
熱中症への注意喚起に。
仕様
●表示内容:WBGT値及び熱中症予防のための行動指針●取付仕様:吊り下げ型●横(mm):350●縦(mm):670●厚さ(mm):0.5●ロープ・バリケード・単管パイプ吊り下げ型●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:日本●コード番号:367-1993
アズワン品番
67-2221-61