※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格圧力(kPa)200 注文コード67138840 品番VESZ200R2-2m
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は定格圧力など8種類から選べます 他の種類を見る

ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサ
ダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現

用途水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 仕様●ヒステリシス:±0.2%R.C.以下●校正レンジ(kPa):0〜200●出力の温度影響:±0.5%R.C./10℃●零点の温度影響:±0.5%R.C./10℃ 材質SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当) 電源(V)DC12またはDC24[10〜26.5](電流出力タイプ) 出力4〜20mA 温度(℃)温度補償範囲(測定媒体温度):-10〜80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20〜100(結露、氷結不可) 接続ねじR1/4 定格容量50、100、200、500kPa(電流出力タイプ) 最大締付トルク(N・m)19.6 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC50V) 負荷抵抗許容:11.5V 150Ω max.、24V:500Ω max.(電流出力タイプ) ケーブル0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m 出力信号VESZ:4〜20mA(電流出力タイプ) RoHS指令(10物質対応)対応 非直線性±0.5%R.C.以下(電流出力タイプ) 許容過負荷300%R.C. 限界過負荷400%R.C. 推奨締付トルク(N・m)9.8(G1/4) 応答時間(ms)5以下 定格圧力(kPa)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする