ケイコオーシャンポッパー185Rv.

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ルアー:8.ニュージーランド アワビ 注文コード67139095 品番8.ニュージーランド アワビ
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

*185は2022年8月以降クロマグロに対応する2mmワイヤー+スイベル方式。*185は太軸トレブルフック2/0を推奨。*天然ウッド素材の特性上、若干の浮力や重量のバラつきが発生いたします。予めご了承くださいませ。*パッケージは簡易包装のみとなります。

用途KEIKO OCEANで培った大型魚に対するノウハウを継承したペンシルポッパー。今までのKEIKO OCEAN POPPERは、ほぼフラットなカップでした。ディープカップに進化したKEIKO OCEAN POPPER Rv.185は約10mmの深さがあります。最大の特徴が水中にダイブした時、大量の泡を含み大きなバブルサウンドが深場にいるGTは勿論、マグロ類や大型青物を誘い出します。ロングジャークではジェットバブルを引いて泳ぎます。ボディーフォルムによる遠投性にも優れ大型魚のキャスティングゲームに最適。ワイヤー貫通方式なので高強度です。比重バランスのバラつきが少ない高浮力の天然ウッド素材を名匠・田中秀亨がハンドメイドで製作。 寸法(mm)185 ルアー:8.ニュージーランド アワビ 自重(g)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする