プロスタイル 内部コーン打ち込み式アンカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50個) 注文コード 67139120 品番 PDIA3840
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コンクリートに穿孔した穴に入れ込み、内部コーンをで叩くだけで施工が完了

用途コンクリート下地への各種機器の取付 材質 寸法Φ12×40 下穴径(Φmm)12.5 表面処理三価クロメート おねじサイズ深さ:20mm おねじの種類W3/8 下穴深さ(mm)40
注意
※画像はイメージです。商品はサイズ表よりご選定をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする