フローバル
フローバルの アンカーボルト
フローバルの アンカー関連商品
プロスタイル 内部コーン打ち込み式アンカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
下穴径(Φmm)
16.5
注文コード
67139129
品番
PDIA1250
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
下穴径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリートに穿孔した穴に入れ込み、内部コーンをで叩くだけで施工が完了
用途
コンクリート下地への各種機器の取付
寸法
Φ16×40
下穴径(Φmm)
16.5
おねじサイズ
深さ:20mm
おねじの種類
W1/2
下穴深さ(mm)
50
注意
※画像はイメージです。商品はサイズ表よりご選定をお願い致します。