画像準備中

プロスタイル ネジ込ボードアンカー 亜鉛

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード67139190 品番PDA-1428
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

石膏ボードへの雌ネジの形成がねじ込み一発です。

用途
石膏ボードへの軽量物取り付け
硬質石膏ボード(GB-R-H・GB-F)などへも使用が可能
寸法Φ14×28 ねじ長さ(mm)取付:取付物厚さ+20mm以上 使用ねじM4タッピングネジ ボード厚さ(mm)15以下(二重張の場合はΦ6mmの下穴が必要)
注意
※画像はイメージです。商品はサイズ表よりご選定をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする