フローバル
フローバルの アンカーボルト
フローバルの アンカー関連商品
プロスタイル コンクリートプラグ F形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
下穴径(Φmm)
5
注文コード
67139199
品番
PA101F-5
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
下穴径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お手軽なコンクリートプラグで器材をがっちり固定できます。
用途
コンクリート、各種建材への器材の取付
寸法
Φ5×25
下穴径(Φmm)
5
ねじ長さ(mm)
使用ネジ:取付物厚さ+32mm
適合ねじ径(Φmm)
3-4
下穴深さ(mm)
35
注意
※画像はイメージです。商品はサイズ表よりご選定をお願い致します。