画像準備中

プロスタイル コンクリートプラグ F形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 下穴径(Φmm)6 注文コード67139208 品番PA101F-6
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は下穴径・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

お手軽なコンクリートプラグで器材をがっちり固定できます。

用途コンクリート、各種建材への器材の取付 寸法Φ6×30 下穴径(Φmm)6 ねじ長さ(mm)使用ネジ:取付物厚さ+38mm 適合ねじ径(Φmm)4-5 下穴深さ(mm)40
注意
※画像はイメージです。商品はサイズ表よりご選定をお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする