フローバル
フローバルの アンカーボルト
フローバルの アンカー関連商品
プロスタイル コンクリートプラグ F形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
下穴径(Φmm)
8
注文コード
67139217
品番
PA101F-8
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
下穴径・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お手軽なコンクリートプラグで器材をがっちり固定できます。
用途
コンクリート、各種建材への器材の取付
寸法
Φ8×40
下穴径(Φmm)
8
ねじ長さ(mm)
使用ネジ:取付物厚さ+50mm
適合ねじ径(Φmm)
4.5-6
下穴深さ(mm)
55
注意
※画像はイメージです。商品はサイズ表よりご選定をお願い致します。