EAO
EAOの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
EAOの スイッチ
EAOの 非常停止用押ボタンスイッチ
非常停止用押釦スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67139435
品番
84-5330.0020
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
堅牢なモノブロック 確実でフェイルセーフな設計 非常に短いバックパネル奥行き 魅力的でモダンなデザイン 信頼性が高く、長寿命です はっきり見える照明
仕様
●シリーズ:Compact●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:丸型●色:緑●接点構成:1NC、1NO●深さ:26mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP65、IP67●回路:単極単投●定格電圧:240V ac●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:194-2039
アズワン品番
65-7833-72