KITO(キトー)
KITO(キトー)の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
KITO(キトー)の チェーンスリング
KITO(キトー)の チェーンスリング部材
リンクチェーン ハーフドラム缶入
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1缶
注文コード
67139795
品番
SC-000020
参考基準価格(税別)
¥614,200
販売価格(税込)
¥615,780
販売価格(税別)
¥
559,800
バスケットに入れる
世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。安全で効率の良い作業のための高い品質。優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。
長さ(m)
185
使用荷重(t)
2
線径(Φmm)
8
質量(kg/m)
1.4
チェーンピッチ(P)(mm)
24
破断荷重(kN)
101
外面幅b(mm)
29
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。