シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電線/ケーブル
シュナイダーエレクトリックの FA用ケーブル
シュナイダーエレクトリックの 固定用ケーブル
編組アースリード 150mm 1袋 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
67140020
品番
NSYEB1510D6
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ 150 mm のサイズ 10 mm 2 の Schneider Electrics アース編組。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様
●電池タイプ:6.5 mm●導体材質:錫めっき銅●断面積:10 mm2●長さ:150mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial●コード番号:221-0691
アズワン品番
65-7461-95
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表