安全興業
安全興業の 危険物標識
安全興業の ガス標識
安全興業の 高圧ガス標識
立て看板 スリムハーフブロー看板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67141429
品番
BSHW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,750
ブロー製看板で、鉄板を差し替えて利用ください。
裏の支え板は収納できます。
工事現場や駐車場や工場、倉庫などあらゆる看板に。
仕様
●間口(mm):335●高さ(mm):1050●色:黄●幅(mm):335●折りたたみ可否:可●収納時(mm):50●本体:樹脂ブロー成型品●差し込み式●看板枠のみ●原産国:日本●コード番号:436-7222
アズワン品番
67-2336-95