※単体画像

BR-806 熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン 67149796 BR-806 熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン 67149796 BR-806 熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン 67149796 BR-806 熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン 67149796 BR-806 熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン 67149796 BR-806 熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン 67149796

熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67149796 品番BR-806
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。
鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。
カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。
マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。

用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策に セット内容熊よけの鈴×1個 質量(g)約28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5 素材鉄・PU 対象動物
注意
※在庫状況により写真のものと異なる同等の代替商品に変わる場合がございます。
※振り子部分がねじれて音が鳴らない場合は手で戻してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする