曜日別特売
ESP925 ENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツ カーシーカシマ 67151300

ESP925 ENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツ カーシーカシマ 67151300
ESP925 ENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツ カーシーカシマ 67151300
ESP925 ENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツ カーシーカシマ 67151300
ESP925 ENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツ カーシーカシマ 67151300

ENJOY ESP925 ICE TOUCH POLO ポロシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
ネイビー
内容量1枚注文コード67151300品番ESP925
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

素材スペック/ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/接触冷感/高通気/UVカット/イージーケア/ホームクリーニング

用途
デザイン機能/[PLUS M]補強布大きめ胸ポケット/Wネームループ/動きやすい袖(ARM360°)/消臭テープ/腰ポケット/付属アクセ(3WAY)/長めの袖丈/台衿裏と前立て裏デザイン
ネイビーサイズ3L混率(%)ポリエステル35/ナイロン65
注意
※着ているだけでクールダウン「ICE TOUCH POLO」。「接触冷感」と「高通気」をグレードアップした生地は触った瞬間ひんやり。ポイントにあしらった千鳥チェックと相まって見た目の印象もより爽やかに。パンツに合う長めの丈感と、二の腕が隠れる袖丈でスマートなシルエットのオフィスポロ。便利な腰ポケットも嬉しいポイント。ハンカチ、ティッシュ、マスクなど、身だしなみのための小物を収納するのに便利。光沢のある高通気なニット素材で、接触冷感でさらにひんやり快適に。通気性がよく、ベタつきにくいのでサラっとした着心地です。さらに、生地の裏面にナイロン糸を使用することで、ひんやり涼しい接触冷感性を持たせたENJOYオリジナル素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする