用途デザイン機能/大容量ポケット/補強布胸ポケット/Wネームループ/スカーフループ(サポートループ付)/ARM FIT/スマホポケット色ネイビードットサイズ13混率(%)ポリエステル100%
注意
※軽くて、上品。スマートドット。きちんと感は保ちつつ、とことん軽さを追求。さりげないハート型のドット柄やビットパーツデザインなど、ディテールにもこだわったストレスフリーな1着。控えめなデザインで大人フェミニンを演出したベスト。素材は、凹凸のあるドビー組織の2wayストレッチを使用。ハートのように見えるドット柄で、さりげない女性らしさを演出しつつ、明るく上品なネイビー×ブルードット、落ち着きのあるシックな印象のブラック×グレードットの無地調の配色で、年齢問わず合わせやすい色合いに。抗菌防臭加工(アモルデン)を施し、清潔感もキープできるENJOYオリジナル素材です。