曜日別特売
NAS062 ENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート カーシーカシマ 67158108

NAS062 ENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート カーシーカシマ 67158108
NAS062 ENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート カーシーカシマ 67158108
NAS062 ENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート カーシーカシマ 67158108
NAS062 ENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート カーシーカシマ 67158108

ENJOYNoir NAS062 LE LIEN PEARL タイトスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ9
グレージュ
内容量1枚注文コード67158108品番NAS062
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

素材スペック/2wayストレッチ/ハイストレッチ裏地/静電気防止仕様/速乾/防汚/ホームクリーニング/オールシーズン対応

用途
デザイン機能/カーブベルト/後ろ脇ゴム/すべり止めテープ/3段カン/左脇ファスナー/吹き出し防止裏地/破けにくいスリット
グレージュサイズ9混率(%)複合繊維(ポリエステル)100
注意
※華やかな品格を生み出す「LE LIEN PEARL」。所作を美しく見せ、清潔な印象へ導くユニフォームは、ゲストにプロフェッショナルな仕事への信頼感や安心感を与え、おもてなしのシーンを美しく演出します。素材には、水や皮脂汚れがつきにくい2wayストレッチの快適素材を使用。ポリエステルの異なる縮みの糸を張り合わせることでストレッチ性を実現。経年劣化の心配がありません。また、一般的に染色加工場の使用廃水は公共の汚水処理施設に送り浄化しますが、環境に配慮し、染色加工場内でバクテリアを使用して汚水を浄化するシステムを採用しています。ハンドマーク防止加工も施しているので、水や皮脂汚れがつきにくく、落ちやすい素材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする