SATOYAMA タナゴ竿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード67159980 品番SC-220P
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

奥深く繊細なタナゴ釣りを極めるために、仕掛けの振り込みから合わせ、魚とのやり取りに至るまで理想の調子を追求し続けて導いた答えがこの竿です。しなかやでありながら張りを持たせ操作性も考慮したタナゴ釣り専用設計で、決して釣趣を損なうことなく繊細なタナゴとのやり取りを存分に楽しめる竿に仕上げました。元竿のみ光の当り具合で七変化する高品質マジョーラカラーとし、それ以外のセクションはブラッククリア塗装とすることで持ち重り軽減と理想の張りを持たせています。グリップ部は奇をてらわず握りやすさを優先し、丸みを持たせたオーソドックスなフォルムを採用。但しマテリアルはEVA、ウッド、ラバーコルクを組み合わせたお洒落なデザインとしました。更に竿先には糸絡みを軽減する回転トップを贅沢に採用し、理想の調子を出しながら仕舞い寸法は合切箱にも収まるコンパクトな設計としました。

全長(m)2.23 直径(Φcm)[元]11.5 先端径0.62cm 自重(g)30.5 収納時寸法(cm)25 継数(本)11
注意
※*釣果写真の竿はプロトモデルの為グリップ部の形状が本生産品とは若干異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする