刻印セット 数字

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67160856 品番 HD-N-20
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

9本組数字刻印セットです。
6と9は共用・金属板等への打刻に適しています。
保護ケースに収納されています。

材質合金鋼 容量1セット(9本組) 文字種別数字 文字高(mm)2 組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする