はくでん
はくでんの 水平器・水準器・墨出器
はくでんの 水準器/水平器
はくでんの 水平器・レベル
気泡管
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67160917
品番
HDSR-08022
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
水平や傾斜を確認するための部品です。
仕様
キーホルダー:無し
材質
アクリル
形状
円柱型
寸法(mm)
Φ8×22
色
緑
質量(g)
1
目盛
1