気泡管

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67160926 品番 HDSR-08023
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

水平や傾斜を確認するための部品です。

仕様キーホルダー:無し 材質アクリル 形状円柱型 寸法(mm)Φ8×23 質量(g)1 目盛1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする