はくでん
はくでんの 文房具
はくでんの ステープラー/パンチ
はくでんの 手動パンチ
1穴パンチ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67161091
品番
HDV-PP100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
薄いベニヤ/PVC・カード・硬質フィルム等にパンチ穴を開けることができ、パンチディスクを作成することが出来ます。
※指などを挟まないように十分注意してお使いください。
セット内容
本体のみ
材質
亜鉛合金
全長(mm)
150
質量(g)
270
機能
穴あけ調整:有り(〜15mm)
穴あけ寸法(Φmm)
10