ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67161276 品番 HD-30GH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

ヘッド部分はフロアや製品を傷つけにくい材質で出来ています。
また、ヘッドはねじ止めされているため、取り外しが可能です。

全長(mm)270 質量(g)260 奥行(mm)70 ねじ頭径(mm)8 ヘッド径(Φmm)30 材質(ヘッド)緑: ゴム 黒: プラスチック 持ち手寸法(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする