コーワ
コーワの 軸付研磨
コーワの 軸付ブラシ
コーワの ホイールブラシ・平型ブラシ
ミニチュアホイールブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
67161380
品番
891-1818-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電動工具・空気工具用
コンパクトで狭い箇所・溝の磨きにも対応
まとめ買いに適した10個セット
用途
金属部品のバリ取り、研磨、サビ取り、塗装はがし、木目出し
軸径(Φmm)
3
線径(Φmm)
0.15
毛丈(mm)
6
外径(Φmm)
25
毛材
ステンレス
注意
※ご使用時は必ずメガネ・軍手等保護具を着用してください